詳細表示

このページのURL:

品番 : EA926CC-42

品名 : [L] アシストサポーター(持ち上げ作業用)

仕様

サイズ L ウエスト周囲 85~105cm
大腿周囲 45~65cm 重量(g) 388
材質 ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方におすすめです。
腰への負担がかかりにくい荷物の持ち方にアシストする構造になっています。
下半身をしっかりサポートし、重量物の運搬など繰り返し行われる持ち上げ作業の負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/26 11:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2206ページ
バリエーション一覧
EA926CC-41 [M] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
EA926CC-42 [L] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
EA926CC-43 [XL] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top