品番 : EA926CC-43
品名 : [XL] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
仕様
| サイズ | XL | ウエスト周囲 | 100~120cm |
|---|---|---|---|
| 大腿周囲 | 45~65cm | 重量(g) | 400 |
| 材質 | ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン | ||
| 簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方におすすめです。 | |||
| 腰への負担がかかりにくい荷物の持ち方にアシストする構造になっています。 | |||
| 下半身をしっかりサポートし、重量物の運搬など繰り返し行われる持ち上げ作業の負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/09 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA926CC-41 [M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) |
| EA926CC-42 [L] アシストサポーター(持ち上げ作業用) |
| EA926CC-43 [XL] アシストサポーター(持ち上げ作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
