品番 : EA927-106A
品名 : 7-8型 タブレットケース(耐衝撃/防塵/防滴)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TAB8N2 |
---|---|---|---|
仕様 | 7~8型 | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:190×28×285 収納寸法:140×12×220 |
重量 | 356g | 材質 | ポリウレタン、PVC、低反発ウレタン |
ショルダーベルト付(86cm~139cm調節可) | |||
ショルダーベルト付きで立ったまま7~8インチまでのタブレットを操作できるケースです。 | |||
汎用性の高い従来品タブレットケースの改良版です。フタ部分の折り返しを表面から裏面へ変更し、画面部分の面積を大きくしました。 | |||
ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。 | |||
防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。 | |||
カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります) | |||
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットを操作できます。 | |||
角落ちにも強い角補強パーツ付きです。 | |||
背面にハンドルベルト、名刺ポケット、ペンホルダー付 | |||
≪ご注意≫ ※防塵・防滴の規格は取得していません。簡易防塵・防滴タイプです。 ※タブレットにフィルムを貼っている場合は、タブレットの操作性が悪くなる場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 04:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2057ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927-106A 7-8型 タブレットケース(耐衝撃/防塵/防滴) |
EA927-107A 11型タブレットケース(耐衝撃/防塵/防滴) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)