品番 : EA927-116
品名 : 10.1型 タブレットケース(防塵・防水/ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TABWPST10BK |
|---|---|---|---|
| 10.1型まで対応 | |||
| サイズ | 外寸:210(W)×17(D)×330(H)mm、 収納寸法:270(W)×10(D)×180(H)mm |
材質 | 本体:PVC、 ショルダーベルト:ポリプロピレン |
| IP47 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 折りたたみ式スタンド機能、ハンドベルト付 | |||
| ケースに入れたままタッチ操作可能。 | |||
| カラー | ブラック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-116 10.1型 タブレットケース(防塵・防水/ブラック) |
| EA927-118 12.9型 タブレットケース(防塵・防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
