詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-118

品名 : 12.9型 タブレットケース(防塵・防水)

IP47取得!スタンド、カメラ窓、ハンドベルト付きのタブレット防水防塵ケース

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PDA-TABWPST12
カラー ブラック サイズ 外寸/W255×D17×H380mm参考収納内寸/W220×D10×H306mmショルダーベルト長/81~145cm(フックの先端から)
重量 420g 材質 本体/PVC(ポリ塩化ビニル) ショルダーベルト/ポリプロピレン
防塵防水規格 IP47 付属品 ショルダーベルト
対応機種 12.9インチまでのタブレットSurface Pro(2017)VersaPro VSARROWS Tab Q66512.9インチiPad Pro 201712.9インチiPad Pro12.9インチiPad Pro + CellularSurface Pro3Surface Pro4Surface 3
水や汚れを気にせず、12.9インチまでのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
<ご注意>※IP47の防水防塵機能を有しておりますが、故意に水中で使用しないでください。※お手持ちの機器サイズをよくお確かめの上、お買い求めください。※耐熱設計ではありませんので、お風呂には浸けないでください。※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、サンワサプライはその責任を負いかねますのでご了承ください。※ケース内部にゴミやホコリが付きますと、擦りキズを付けることがあります。機器表面のキズについて、サンワサプライは責任を負いかねますので、ご了承ください。※ケースに破れなどの損傷があった場合は、防水性能は失われますので、水場での使用はすぐに中止してください。※経年変化により劣化・変色する場合があります。
追加説明
カタログ価格

8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2011ページ
バリエーション一覧
EA927-116 10.1型 タブレットケース(防塵・防水/ブラック)
EA927-118 12.9型 タブレットケース(防塵・防水)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top