品番 : EA927-112
品名 : 10.1型 タブレットケース(防水)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TABWP10 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 10.1型 | サイズ | 外寸:250(W)×5(D)×335(H)mm、 収納寸法:192(W)×20(D)×275(H)mm |
| 材質 | PVC | ストラップ長 | 55~100cm(長さ調節可能) |
| IPX6 | |||
| タブレットやケースに入れたまま操作できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/11 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-112 10.1型 タブレットケース(防水) |
| EA927-113 12.5型 タブレットケース(防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
