品番 : EA927-113
品名 : 12.5型 タブレットケース(防水)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TABWP12 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 12.5型 | サイズ | 外寸:250(W)×5(D)×425(H)mm、 収納寸法:207(W)×20(D)×330(H)mm |
| 材質 | PVC | ストラップ長 | 55~95cm(長さ調節可能) |
| IPX6 | |||
| タブレットやケースに入れたまま操作できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/02 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2011ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-112 10.1型 タブレットケース(防水) |
| EA927-113 12.5型 タブレットケース(防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
