品番 : EA927-151
品名 : 335x25x255mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-H10BKN |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 外寸:335×25×255 内寸:300×40×220 |
重量 | 370g |
収納サイズ | PC収納:12.1インチノートパソコン用 | 材質 | 低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル |
Chromebook(C732-F14N)・Surface Pro4・Chromebook 11・dynabook tab S80 2018・Surface Pro3・Nexus 10 | |||
持ち運びに便利なハンドル付きです。 | |||
ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。 | |||
衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。 | |||
内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。 | |||
ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。 | |||
マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 10:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2086ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927-151 335x25x255mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
EA927-152 360x25x270mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
EA927-153 425x25x310mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
拡大