品番 : EA927-153
品名 : 425x25x310mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-H16BKN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:425×25×310 内寸:390×45×270 |
重量 | 450g |
| 収納サイズ | PC収納:15.6インチノートパソコン用 | 材質 | 低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル |
| Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid | |||
| 持ち運びに便利なハンドル付きです。 | |||
| ハンドルを使わないときはケース本体に固定できます。 | |||
| 衝撃吸収効果に優れた低反発ポリウレタンを使用しています。 | |||
| 内装の片面に3D(立体構造)メッシュクッションを採用し、より強力に衝撃から機器を守ります。 | |||
| ケース底面に底落ちなどから機器を守るウレタンフォームを内蔵しています。 | |||
| マチ付きの大容量ポケット付きでカードリーダーやCDなどの小物を収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-151 335x25x255mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
| EA927-152 360x25x270mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
| EA927-153 425x25x310mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) |
ウェブカタログ画像
拡大
