詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-206

品名 : 335x 70x255mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC

開いてすぐにパソコンが使える衝撃吸収インナーケース。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-P21BK2
サイズ(W×D×H)mm 外寸:355×70×255
内寸:335×40×230(参考収納寸法)
重量 400g
収納サイズ PC収納:13.3インチワイドまで 材質 ポリウレタン
カラー ブラック
衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。
ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。
内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。
表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材です。
フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。
インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA927-206 335x 70x255mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC
EA927-207 410x 70x310mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top