詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-207

品名 : 410x 70x310mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC

開いてすぐにパソコンが使える衝撃吸収インナーケース。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-P20BK2
サイズ(W×D×H)mm 外寸:410×70×310
内寸:385×40×270(参考収納寸法)
重量 460g
収納サイズ PC収納:15.6インチワイドまで 材質 ポリウレタン
カラー ブラック
衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。
ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。
内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。
表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。
フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。
インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 04:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA927-206 335x 70x255mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC
EA927-207 410x 70x310mm/外寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top