品番 : EA927-221
品名 : 250x 6x350mm [ストッパー付]インナーケース(ノートPC用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
保護力・耐久性に優れたフィット感抜群のインナーケース。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-WETSL13BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:250×6×350 内寸:227×20×327 |
重量 | 150g |
| 収納サイズ | PC収納:13.3インチワイド用 | 材質 | 合成ゴム、ポリエステル |
| カラー | ブラック | ||
| 保護力・耐久性に優れた厚さ3mmのウェットスーツ素材のインナーケースです。 | |||
| 伸縮性・クッション性に優れ、フィット感抜群です。 | |||
| 飛び出し防止ストッパー付きです。 | |||
| スリップインタイプだから、ファスナーなしで出し入れ簡単で、必要なときにサッと取り出しできます。 | |||
| バッグに入れてもかさばらず、スッキリ持ち運べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-220 235x 6x320mm [ストッパー付]インナーケース(ノートPC用) |
| EA927-221 250x 6x350mm [ストッパー付]インナーケース(ノートPC用) |
| EA927-222 285x 6x410mm [ストッパー付]インナーケース(ノートPC用) |
ウェブカタログ画像
拡大

