詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-222

品名 : 285x 6x410mm [ストッパー付]インナーケース(ノートPC用)

保護力・耐久性に優れたフィット感抜群のインナーケース。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-WETSL15BK
サイズ(W×D×H)mm 外寸:285×6×410
内寸:270×32×390
重量 200g
収納サイズ PC収納:15.6インチワイド用 材質 合成ゴム、ポリエステル
カラー ブラック
保護力・耐久性に優れた厚さ3mmのウェットスーツ素材のインナーケースです。
伸縮性・クッション性に優れ、フィット感抜群です。
飛び出し防止ストッパー付きです。
スリップインタイプだから、ファスナーなしで出し入れ簡単で、必要なときにサッと取り出しできます。
バッグに入れてもかさばらず、スッキリ持ち運べます。
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA927-221 250x 6x350mm [ストッパー付]インナーケース(ノートPC用)
EA927-222 285x 6x410mm [ストッパー付]インナーケース(ノートPC用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top