詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-72A

品名 : 405x100x300mm ビジネスバッグ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-U52BK3
サイズ(W×D×H)mm 405×100×300 重量(kg) 0.51
PC収納部 15.6インチワイドまで 材質 ポリエステル(撥水加工)
サイズ 外寸:405×100×300(H)mm
パソコン収納部内寸:390×60×280(H)mm
前ポケット内寸:335×30×220(H)mm
15.6インチワイドノートパソコンも収納できます。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
軽いので普段使いのバッグとしても最適です。
PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。
ショルダーベルト付
コストパフォーマンスに優れたシンプルなパソコンバッグ
追加説明
カタログ価格

4,050 (税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2016ページ
バリエーション一覧
EA927-72A 405x100x300mm ビジネスバッグ
EA927-73 445x110x320mm ビジネスバッグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top