品番 : EA927-73
品名 : 445x110x320mm ビジネスバッグ
コストパフォーマンスに優れたシンプルなパソコンバッグ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-U59BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 445×110×320 | 重量(kg) | 0.59 |
| PC収納部 | 17.3インチサイズまでのノートPC | 材質 | ポリエステル |
| A4ファイルが縦に収納でき業務用バッグとしても便利です。 | |||
| 型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。 | |||
| フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。 | |||
| 軽いので普段使いのバッグとしても最適です。 | |||
| PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。 | |||
| 肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いています。 | |||
| コストパフォーマンスに優れたシンプルなパソコンバッグ | |||
| 外ポケット3個、内ポケット2個 | |||
| ショルダーベルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-72A 405x100x300mm ビジネスバッグ |
| EA927-73 445x110x320mm ビジネスバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
