詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-80A

品名 : 400x105x295mm ビジネスバッグ(ブラック)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BAG-C41BK
サイズ(W×D×H)mm 400×105×295 重量(kg) 0.91
色 黒 材質 ポリエステル、PVC
パソコン収納部内寸 320(W)×25(D)×230(H)mm
PC収納:13.3インチワイドまで
シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。
メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。
クッション内蔵ポケットには13.3インチワイドまでのパソコンやタブレットが収納できます。
A4ファイルや会社案内、書類なども収納できます。
フロントポケットにはさっと使えるペン差しやスマートフォンポケット付きです。
内部には便利なペットボトルホルダーも付いています。
底面は丈夫で汚れを落としやすいPVC素材で金属の底鋲付きです。
付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。
※収納物、収納量により重心に偏りがある際、自立困難な場合がございます。予めご了承ください。
追加説明
カタログ価格

8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2016ページ

代替品

EA927-81A
  • 品番

    EA927-81A

  • コメント

    色:ネイビー

バリエーション一覧
EA927-80A 400x105x295mm ビジネスバッグ(ブラック)
EA927-81A 400x105x295mm ビジネスバッグ(ネイビー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top