品番 : EA927-81A
品名 : 400x105x295mm ビジネスバッグ(ネイビー)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BAG-C41NV |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 400×105×295 | 重量(kg) | 0.91 |
| 色 | 紺 | 材質 | ポリエステル、PVC |
| パソコン収納部内寸 | 320(W)×25(D)×230(H)mm | ||
| PC収納:13.3インチワイドまで | |||
| シンプルなデザインでビジネスにも就活にも対応します。 | |||
| メインルームはダブルファスナーで収納物を出し入れしやすいように大きく開きます。 | |||
| クッション内蔵ポケットには13.3インチワイドまでのパソコンやタブレットが収納できます。 | |||
| A4ファイルや会社案内、書類なども収納できます。 | |||
| フロントポケットにはさっと使えるペン差しやスマートフォンポケット付きです。 | |||
| 内部には便利なペットボトルホルダーも付いています。 | |||
| 底面は丈夫で汚れを落としやすいPVC素材で金属の底鋲付きです。 | |||
| 付属のショルダーベルトで肩掛けも可能です。 ※収納物、収納量により重心に偏りがある際、自立困難な場合がございます。予めご了承ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2016ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927-80A 400x105x295mm ビジネスバッグ(ブラック) |
| EA927-81A 400x105x295mm ビジネスバッグ(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大

