品番 : EA927AE-15
品名 : 400x100x300mm ビジネスバッグ(ブラック)
仕様
容量(L) | 約8.5 | 重量 | 1kg |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 400×100×300 | 色 | ブラック |
材質 | 牛革 | 注意 | 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。 |
外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個 | |||
高級牛革を使用した精巧な作りが魅力 | |||
シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り | |||
スタイリッシュさが魅力です。 | |||
とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。 | |||
内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなどがついております。 | |||
取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 03:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2059ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927AE-15 400x100x300mm ビジネスバッグ(ブラック) |
EA927AE-16 400x100x300mm ビジネスバッグ(ダークブラウン) |