詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AE-16

品名 : 400x100x300mm ビジネスバッグ(ダークブラウン)

仕様

容量(L) 約8.5 重量 1kg
サイズ(W×D×H)mm 400×100×300 ダークブラウン
材質 牛革 注意 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。
外ポケットなし、内ポケット4個、ペン挿し3個
高級牛革を使用した精巧な作りが魅力
シンプルでありながら高級牛皮を使用した精巧な作り
スタイリッシュさが魅力です。
とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。
内側にはチャック付きのポケットやペンポケットなど全部で7つのポケットがついております。
取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2013ページ

代替品

EA927BH-38
  • 品番

    EA927BH-38

  • コメント

    400x100x290mm ビジネスバッグ

バリエーション一覧
EA927AE-15 400x100x300mm ビジネスバッグ(ブラック)
EA927AE-16 400x100x300mm ビジネスバッグ(ダークブラウン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA927AE-15です

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top