詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AE-18

品名 : 460x340x150mm トートバッグ(牛革/ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 460×150×340 取っ手 270mm
ブラック 材質 牛革
注意 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。 重量 1kg
容量(L) 約14
外ポケット1個、内ポケット2個
使いやすい自立する設計
厚みのあるマチが底部をしっかりと支えます。
ビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、ユニセックスでお使いいただけるマルチなバッグです。
男性でも肩掛けしやすい長めのハンドルになっております。
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/22 17:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2059ページ

代替品

EA927CH-54
  • 品番

    EA927CH-54

  • コメント

    419x127x381mm/19L ブラック

バリエーション一覧
EA927AE-18 460x340x150mm トートバッグ(牛革/ブラック)
EA927AE-19 460x340x150mm トートバッグ(牛革/ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top