品番 : EA927AE-19
品名 : 460x340x150mm トートバッグ(牛革/ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 容量(L) | 約14 | 重量 | 1kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 460×150×340 | 取っ手 | 270mm |
| 色 | ブラウン | 材質 | 牛革 |
| 注意 | 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。 | ||
| 使いやすい自立する設計 | |||
| 厚みのあるマチが底部をしっかりと支えます。 | |||
| ビジネスにもカジュアルにも合わせやすく、ユニセックスでお使いいただけるマルチなバッグです。 | |||
| 男性でも肩掛けしやすい長めのハンドルになっております。 | |||
| 外ポケット1個、内ポケット2個 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AE-18 460x340x150mm トートバッグ(牛革/ブラック) |
| EA927AE-19 460x340x150mm トートバッグ(牛革/ブラウン) |

