品番 : EA927AE-20
品名 : 300x100x370mm バックパック(レザー/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 300×100×370 | 色 | ブラック |
|---|---|---|---|
| 材質 | 牛革 | 重量 | 0.6kg |
| 容量(L) | 10 | ||
| 外ポケットなし、内ポケット2個(うち1個はパソコン用)、ペン挿しはありません。 | |||
| 注意 | 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。 | ||
| 天然の牛革に、じっくりとオイルを浸透させたアンティークレザーで仕立てた四角いフォルムのバックパックです。 | |||
| 濃淡がはっきりとしたアンティークレザーの個性を存分に楽しめるよう、デザインは無駄を省いてミニマルに、シンプルながらも絶妙なバランスを実現しました。 | |||
| ほどよいマチは、背負った際にボリュームを抑えられるため、コンパクトにまとまり、美しいシルエットを保ちます。 | |||
| A4サイズも余裕をもって持ち運びできビジネス使用も可能な収納力 見た目はスッキリとしたデザインですが、マチがしっかりとあるため、A4の書類やPC、幅広の荷物もきれいにしっかりと収納できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AE-20 300x100x370mm バックパック(レザー/ブラック) |
| EA927AE-21 300x100x370mm バックパック(レザー/ダークブラウン) |

