詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AE-21

品名 : 300x100x370mm バックパック(レザー/ダークブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm 300×100×370 ダークブラウン
材質 牛革 注意 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。
重量 0.6kg 容量(L) 10
外ポケットなし、内ポケット2個(うち1個はパソコン用)、ペン挿しはありません。
天然の牛革に、じっくりとオイルを浸透させたアンティークレザーで仕立てた四角いフォルムのバックパックです。
濃淡がはっきりとしたアンティークレザーの個性を存分に楽しめるよう、デザインは無駄を省いてミニマルに、シンプルながらも絶妙なバランスを実現しました。
ほどよいマチは、背負った際にボリュームを抑えられるため、コンパクトにまとまり、美しいシルエットを保ちます。
A4サイズも余裕をもって持ち運びできビジネス使用も可能な収納力
見た目はスッキリとしたデザインですが、マチがしっかりとあるため、A4の書類やPC、幅広の荷物もきれいにしっかりと収納できます。
追加説明
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/08 09:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2013ページ

代替品

EA927-88
  • 品番

    EA927-88

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA927AE-20 300x100x370mm バックパック(レザー/ブラック)
EA927AE-21 300x100x370mm バックパック(レザー/ダークブラウン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA927AE-20です
  • ※画像はEA927AE-20です

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top