品番 : EA927AE-7
品名 : 425x300x110mm ブリーフケース(キャメル)
仕様
| 容量(L) | 10 | 重量 | 1.2kg |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 425×110×300 | 色 | キャメル |
| 材質 | 牛革 | 注意 | 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。 |
| クロコダイルを型押しした本革を上部に使用し、華やかさをプラスしています。 | |||
| とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。 | |||
| 軽量ながらとても丈夫。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。 | |||
| 内側にはチャック付きのポケットやPCポケット、ペンポケットなど全部で7つのポケットがついており、外側にもオープンポケットが付いて大容量。 | |||
| 自立するので収納時もスマートです。 | |||
| 外ポケット1個、内ポケット5個、ペン挿し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AE-6 425x300x110mm ブリーフケース(ネイビー) |
| EA927AE-7 425x300x110mm ブリーフケース(キャメル) |

