詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AE-6

品名 : 425x300x110mm ブリーフケース(ネイビー)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 425×110×300 容量(L) 10
重量 1.2kg ネイビー
材質 牛革 注意 職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。
クロコダイルを型押しした本革を上部に使用し、華やかさをプラスしています。
とても軽量なので営業など荷物をたくさん入れても負担になりません。
軽量ながらとても丈夫。取手部分のつなぎに金具を使用しておりとても丈夫です。
内側にはチャック付きのポケットやPCポケット、ペンポケットなど全部で7つのポケットがついており、外側にもオープンポケットが付いて大容量。
自立するので収納時もスマートです。
外ポケット1個、内ポケット5個、ペン挿し
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/23 09:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2013ページ

代替品

EA927TC-13
  • 品番

    EA927TC-13

  • コメント

    370x100x280mm/ショルダーウバッグ/黒

バリエーション一覧
EA927AE-6 425x300x110mm ブリーフケース(ネイビー)
EA927AE-7 425x300x110mm ブリーフケース(キャメル)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top