詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AN-31

品名 : 330x 25x240mm [取っ手付]インナーケース(PC用)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 SZC-FIXS004BK
サイズ(W×D×H)mm 330×25×240 重量 170g
収納サイズ PC収納:11.6インチワイド用 材質 外生地:ナイロン
内生地:ポリエステル
テープ:PP
PC収納部 310(W)×23(D)×220(H)mm カラー ブラック
かさばらないスリム形状
大きなフラットポケット&収納式ハンドル
内部クッション入りでPCをしっかりガード
内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
スリム&軽量設計
180°に大きく開き出し入れが便利
追加説明
カタログ価格

4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA927AN-31 330x 25x240mm [取っ手付]インナーケース(PC用)
EA927AN-32 360x 25x260mm [取っ手付]インナーケース(PC用)
EA927AN-33 420x 25x290mm [取っ手付]インナーケース(PC用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top