品番 : EA927AN-32
品名 : 360x 25x260mm [取っ手付]インナーケース(PC用)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | SZC-FIXP005BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 360×25×260 | 重量 | 190g |
| 収納サイズ | PC収納:13.3インチワイド用 | 材質 | 外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP |
| PC収納部 | 330(W)×23(D)×230(H)mm | カラー | ブラック |
| かさばらないスリム形状 | |||
| 大きなフラットポケット&収納式ハンドル | |||
| 内部クッション入りでPCをしっかりガード | |||
| 内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。 | |||
| スリム&軽量設計 | |||
| 180°に大きく開き出し入れが便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AN-31 330x 25x240mm [取っ手付]インナーケース(PC用) |
| EA927AN-32 360x 25x260mm [取っ手付]インナーケース(PC用) |
| EA927AN-33 420x 25x290mm [取っ手付]インナーケース(PC用) |
ウェブカタログ画像
拡大
