品番 : EA927AX-11C
品名 : 480x300x680mm/91L キャリーケース(シルバー)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 480×300×680 | 総外周 | 500(W)×300(D)×740(H)mm (キャスター・持ち手含む) |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 91 | 重量(kg) | 4.6 |
| 色 | シルバー | 材質 | ポリカーボネイト |
| キャスター | 自在×4(材質:樹脂) | 付属品 | ミニポーチ、アルファベットシール |
| USBポート | 端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1) |
||
| リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。 | |||
| 無料受託手荷物サイズ対応 | |||
| ファスナータイプ | |||
| 細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル | |||
| スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。 | |||
| キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。 | |||
| 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravel Sentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。 | |||
| 内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。 | |||
| 伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能 | |||
| メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。 | |||
| 荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2013ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は色違い(黒)です。

