詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AX-1C

品名 : 330x250x480mm/37L キャリーケース(シルバー)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 330×250×480 総外周 350(W)×250(D)×540(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量(L) 37 重量(kg) 2.8
シルバー 材質 ポリカーボネイト
キャスター 自在×4(材質:樹脂) 付属品 ミニポーチ、アルファベットシール
伸縮ハンドル3段階調節 地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm USBポート 端末側:Type-A×1口、Type-C×1口
バッテリー接続ケーブル装備
(Type-A端子×1、Type-C端子×1)
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。
機内持込サイズ対応
ファスナータイプ
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。
スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravel Sentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。
内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。
メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。
荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
追加説明
カタログ価格

25,000 (税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 08:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2013ページ
バリエーション一覧
EA927AX-1C 330x250x480mm/37L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-2C 330x250x480mm/37L キャリーケース(ネイビー)
EA927AX-2D 330x250x480mm/37L キャリーケース(ブラック)
EA927AX-6C 400x250x580mm/54L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-7C 400x250x580mm/54L キャリーケース(ネイビー)
EA927AX-7D 400x250x580mm/54L キャリーケース(ブラック)
EA927AX-11C 480x300x680mm/91L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-12C 480x300x680mm/91L キャリーケース(ネイビー)
EA927AX-16B 420x270x610mm/64L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-17B 420x270x610mm/64L キャリーケース(ネイビー)
EA927AX-17C 420x270x610mm/64L キャリーケース(ブラック)
EA927AX-18B 460x310x660mm/88L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-19B 460x310x660mm/88L キャリーケース(ネイビー)
EA927AX-19C 460x310x660mm/88L キャリーケース(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top