品番 : EA927AX-12C
品名 : 480x300x680mm/91L キャリーケース(ネイビー)
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 480×300×680 | 総外周 | 500(W)×300(D)×740(H)mm (キャスター・持ち手含む) |
---|---|---|---|
容量(L) | 91 | 重量(kg) | 4.6 |
色 | 紺 | 材質 | ポリカーボネイト |
キャスター | 自在×4(材質:樹脂) | 付属品 | ミニポーチ、アルファベットシール |
USBポート | 端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1) |
||
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。 | |||
無料受託手荷物サイズ対応 | |||
ファスナータイプ | |||
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル | |||
スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。 | |||
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。 | |||
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravel Sentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。 | |||
内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。 | |||
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能 | |||
メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。 | |||
荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/21 20:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2060ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)