品番 : EA927AX-16C
品名 : 420x270x610mm/64L キャリーケース(シルバー)
しっかりと噛み合う機構のフレームタイプ
仕様
| 容量 | 64L | 本体サイズ | 420(W)×270(D)×610mm |
|---|---|---|---|
| 総外周 | 460(W)×270(D)×690(H)mm (キャスター・持ち手含む) |
重量 | 約5.0kg(付属品含まず) |
| カラー | シルバー | キャスター | 自在×4 |
| 機内持ち込み可否 | 機内持ち込み不可、無料受託手荷物対応サイズ | 付属品 | ミニポーチ、アルファベットシール、ハンガー1本 |
| 材質 | PC+ABS | ||
| 無料受託手荷物サイズ対応 | |||
| 伸縮ハンドル3段階調節 | |||
| ケース角部分には強度を高めるコーナーパッドを採用。 | |||
| 伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。 | |||
| 米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載。アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。 | |||
| キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisof」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能。 | |||
| 視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。 | |||
| 両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。 | |||
| 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。 | |||
| 背面プレートに記載された固有のナンバーをTravel Sentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。 | |||
| 電車などの移動に便利なストッパー付き。手元で操作できるので簡単操作で安心。 | |||
| トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用。 | |||
| 荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。 | |||
| 横置きする時に汚れやキズがつきにくく便利な底足付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AX-16C 420x270x610mm/64L キャリーケース(シルバー) |
| EA927AX-17D 420x270x610mm/64L キャリーケース(ブラック) |
| EA927AX-18C 460x310x660mm/88L キャリーケース(シルバー) |
| EA927AX-19D 460x310x660mm/88L キャリーケース(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
