詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AX-19D

品名 : 460x310x660mm/88L キャリーケース(ブラック)

しっかりと噛み合う機構のフレームタイプ

仕様

容量 88L 本体サイズ 460(W)×310(D)×660(H)mm
総外周 500(W)×310(D)×740(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
重量 約5.5kg(付属品含まず)
カラー ブラック キャスター 自在×4
機内持ち込み可否 機内持ち込み不可、無料受託手荷物対応サイズ 付属品 ミニポーチ、アルファベットシール、ハンガー1本
材質 PC+ABS
無料受託手荷物サイズ対応
伸縮ハンドル3段階調節
ケース角部分には強度を高めるコーナーパッドを採用。
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載。アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisof」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能。
視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。
両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。
背面プレートに記載された固有のナンバーをTravel Sentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。
電車などの移動に便利なストッパー付き。手元で操作できるので簡単操作で安心。
トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用。
荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
横置きする時に汚れやキズがつきにくく便利な底足付き。
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 11:41現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA927AX-16C 420x270x610mm/64L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-17D 420x270x610mm/64L キャリーケース(ブラック)
EA927AX-18C 460x310x660mm/88L キャリーケース(シルバー)
EA927AX-19D 460x310x660mm/88L キャリーケース(ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メイン素材には強度と弾力性を兼ねそなえ耐衝撃性に優れたポリカーボネートを採用。
  • 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。
  • 最も衝撃のかかるコーナー部分にはコーナーパッド+強度を高めるC面デザインを採用。
  • 本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロックができます。
  • TSロックはキーレスナンバーロックタイプを採用。
  • 上下2か所のラッチも一度の操作でまとめて施錠・開錠が可能。
  • トップハンドルを備え、階段や段差でも無理なく持ち上げやすく、スムーズな移動が可能。
  • 手を離すとゆっくりと戻るダンパーハンドルを採用し、なめらかな操作性と安心感を実現。
  • 荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
  • 横置きする時に便利な底足付き。
  • 新素材「Lisof」を使用したストッパー付きの60mm静音キャスターを採用。
  • 伸縮ハンドルは3段階調節が可能。
  • 前面側メインルームにはジャケット等の収納に便利なハンガーも装備。
  • 両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能です)
  • 前面側の仕切りには小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケットをレイアウト。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top