品番 : EA927AX-29
品名 : 390x250x560mm/52L キャリーケース(ブラック)
仕様
| サイズ | 390×250×560mm | 容量 | 約52L |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約4.0kg | 材質 | ポリカーボネート |
| カラー | ブラック | ||
| 無料手荷物サイズ | |||
| 宿泊目安3~4日 | |||
| 「フロントポケット+メインルーム直結」の2in1構造を採用。フロントポケットからメインルームにアクセス可能 | |||
| ノートPCや書類などが収納できるササマチ付きのフラットで使いやすいフロントポケット (モバイル機器クッションポケット:~15インチPC対応可能) |
|||
| フロントポケットのササマチは、ベルクロ仕様により着脱が可能。 | |||
| 前面側のメインルームには、独自の折り返し構造を活かした「隠しポケット」を備え、背面側には使い分けに便利な2段ポケットを配置 | |||
| メインルーム仕切りには、前面にフロントポケット側からもアクセス可能な上下2段の壁面ポケットを配置。 | |||
| TSロック装備(ダイヤルロック式) | |||
| HINOMOTO製ストッパー付き60mm静音キャスター(SILENT RUN) | |||
| Double zipper採用(2軸式スイベルタイプ引手) | |||
| メイン素材には、強度と弾力性を兼ね備えた耐衝撃性に優れるポリカーボネート100%を採用 | |||
| 伸縮ハンドル3段階調節 | |||
| 荷物棚への上げ下ろしなどに便利な補助ハンドル、横置きする時に便利な底足付き | |||
| 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/12 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927AX-29 390x250x560mm/52L キャリーケース(ブラック) |
| EA927AX-30 390x250x560mm/52L キャリーケース(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
