詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927AX-30

品名 : 390x250x560mm/52L キャリーケース(シルバー)

仕様

サイズ 390×250×560mm 容量 約52L
重量 約4.0kg 材質 ポリカーボネート
カラー シルバー
無料手荷物サイズ
宿泊目安3~4日
「フロントポケット+メインルーム直結」の2in1構造を採用。フロントポケットからメインルームにアクセス可能
ノートPCや書類などが収納できるササマチ付きのフラットで使いやすいフロントポケット
(モバイル機器クッションポケット:~15インチPC対応可能)
フロントポケットのササマチは、ベルクロ仕様により着脱が可能。
前面側のメインルームには、独自の折り返し構造を活かした「隠しポケット」を備え、背面側には使い分けに便利な2段ポケットを配置
メインルーム仕切りには、前面にフロントポケット側からもアクセス可能な上下2段の壁面ポケットを配置。
TSロック装備(ダイヤルロック式)
HINOMOTO製ストッパー付き60mm静音キャスター(SILENT RUN)
Double zipper採用(2軸式スイベルタイプ引手)
メイン素材には、強度と弾力性を兼ね備えた耐衝撃性に優れるポリカーボネート100%を採用
伸縮ハンドル3段階調節
荷物棚への上げ下ろしなどに便利な補助ハンドル、横置きする時に便利な底足付き
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付属
追加説明
カタログ価格

32,000 (税抜)/ 35,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA927AX-29 390x250x560mm/52L キャリーケース(ブラック)
EA927AX-30 390x250x560mm/52L キャリーケース(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • メイン素材には、強度と弾力性を兼ね備えた耐衝撃性に優れるポリカーボネート100%を採用\n(※本商品はシルバー)
  • ジャケットのラペルから着想を得た「Collar Architecture(カラー・アーキテクチャ)」をデザインテーマに採用\n(※本商品はシルバー)
  • 「フロントポケット+メインルーム直結」の2in1構造を採用\n(※本商品はシルバー)
  • 境界を感じさせない「ダイレクトアクセス」設計を採用\n(本商品はシルバー)
  • 三辺に配したファスナーはコの字型に大きく開閉可能\n(※本商品はシルバー)
  • ノートPCや書類などが収納できるササマチ付き\n(※本商品はシルバー)
  • フロントポケットのササマチは、ベルクロ仕様により着脱でき、簡単にフルオープンが可能\n(※本商品はシルバー)
  • 前面側のメインルームには、独自の折り返し構造を活かした「隠しポケット」\n(※本商品はシルバー)
  • 背面側には使い分けに便利な2段ポケット\n(※本商品はシルバー)
  • 上下2段の壁面ポケットを配置
  • 後側メインルームには荷物を安定して収納できるクロスバンド
  • フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで、 TSロックはダイヤルロック式\n(※本商品はシルバー)
  • 荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き\n(※本商品はシルバー)
  • 上下2段のエレメント構造を採用したダブルファスナーを採用\n(※本商品はシルバー)\n
  • 引手には2軸式のスイベルタイプを採用\n(※本商品はシルバー)
  • 伸縮ハンドルは3段階で高さ調節が可能\n(※本商品はシルバー)
  • スライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロック\n(※本商品はシルバー)
  • 安心のHINOMOTO製のストッパー付き静音キャスターを搭載\n(※本商品はシルバー)
  • フラットで扱いやすい、スマートなデザインのトップハンドル\n(※本商品はシルバー)
  • フラットで扱いやすい、スマートなデザインのサイドハンドル\n(※本商品はシルバー)
  • 荷物棚への上げ下ろしなどに便利な補助ハンドル\n(※本商品はシルバー)
  • 横置きする時に便利な底足付き\n(※本商品はシルバー)
  • 使用イメージ\n(※本商品はシルバー)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top