詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BG-64

品名 : 330x230x480mm/33L キャリーケース(ダークグレー)

仕様

サイズW×D×H(mm) 330×230×480 総外周 350(W)×230(D)×550(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量 33L 重量 2.7kg
材質 ポリカーボネート
ダイヤル式TSAロック
アルミ製伸縮ハンドル
メッシュポケット・X型固定ベルト
底足(横置き用)
国内線(100席以上)機内持ち込みサイズ
FREQUENTERオリジナルラバーワッペン
サイドハンドル・メインファスナー引手(ロゴ入り)
デオドラントネーム
子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。
まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ
追加説明
カタログ価格

27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2013ページ
バリエーション一覧
EA927BG-62 310x210x410mm/22L キャリーケース(ダークグレー)
EA927BG-64 330x230x480mm/33L キャリーケース(ダークグレー)
EA927BG-66 480x310x685mm/98L キャリーケース(ダークグレー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA927BG-62です。
  • ※画像はEA927BG-62です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top