品番 : EA927BG-66
品名 : 480x310x685mm/98L キャリーケース(ダークグレー)
仕様
| サイズW×D×H(mm) | 480×310×685 | 総外周 | 495(W)×315(D)×750(H)mm (キャスター・持ち手含む) |
|---|---|---|---|
| 容量 | 98L | 重量 | 4.4kg |
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| ダイヤル式TSAロック | |||
| アルミ製伸縮ハンドル | |||
| メッシュポケット・X型固定ベルト | |||
| 底足(横置き用) | |||
| FREQUENTERオリジナルラバーワッペン | |||
| サイドハンドル・メインファスナー引手(ロゴ入り) | |||
| デオドラントネーム | |||
| 子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。 | |||
| まるで浮いてるかのような静かな走行音。周囲への配慮で気分がラクになる世界一の静粛性を誇る特殊構造タイヤ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BG-62 310x210x410mm/22L キャリーケース(ダークグレー) |
| EA927BG-64 330x230x480mm/33L キャリーケース(ダークグレー) |
| EA927BG-66 480x310x685mm/98L キャリーケース(ダークグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA927BG-62です。
