詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927BG-67

品名 : 420x290x600mm/65L キャリーケース(ブラック)

仕様

容量 65L サイズ 420(W)×290(D)×600(H)mm
総外周 450(W)×290(D)×675(H)mm 重量 約4.2kg
材質 ポリカーボネート カラー ブラック
大きくても、軽やかに。ワンタッチでスマート開閉
フレーム構造でワンタッチで開閉できる操作性
重さやサイズを感じさせないスムーズな開け閉めで、旅先でもストレスフリー
大切な機材や精密機器の持ち運びにも適した高い剛性を備えながら、軽量仕様で持ち運びも快適
ダイヤル式TSAロック
本体にぴったり収まる可倒式ハンドルとアルミ製伸縮ハンドル
X型固定ベルトとフック式のディバイダー
ファスナー式ディバイダー、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、底足(横置き用)
静音タイヤでまるで浮いてるかのような静かな走行音
追加説明
カタログ価格

35,500 (税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/01 09:08現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA927BG-67 420x290x600mm/65L キャリーケース(ブラック)
EA927BG-68 470x310x670mm/90L キャリーケース(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はブラックです。
  • 使用イメージ

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top