品番 : EA927BG-68
品名 : 470x310x670mm/90L キャリーケース(ブラック)
仕様
| 容量 | 90L | サイズ | 470(W)×310(D)×670(H)mm |
|---|---|---|---|
| 総外周 | 500(W)×310(D)×750(H)mm | 重量 | 約5kg |
| 材質 | ポリカーボネート | カラー | ブラック |
| 大きくても、軽やかに。ワンタッチでスマート開閉 | |||
| フレーム構造でワンタッチで開閉できる操作性 | |||
| 重さやサイズを感じさせないスムーズな開け閉めで、旅先でもストレスフリー | |||
| 大切な機材や精密機器の持ち運びにも適した高い剛性を備えながら、軽量仕様で持ち運びも快適 | |||
| ダイヤル式TSAロック | |||
| 本体にぴったり収まる可倒式ハンドルとアルミ製伸縮ハンドル | |||
| X型固定ベルトとフック式のディバイダー | |||
| ファスナー式ディバイダー、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、底足(横置き用) | |||
| 静音タイヤでまるで浮いてるかのような静かな走行音 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927BG-67 420x290x600mm/65L キャリーケース(ブラック) |
| EA927BG-68 470x310x670mm/90L キャリーケース(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
