品番 : EA927BK-16
品名 : 380x320x140mm 高級ショルダーバッグ (黒)
仕様
日本製 | |||
材質 | 牛革 | 重量 | 1.1kg |
---|---|---|---|
ロングショルダーベルト付 | |||
荷物が見やすいベージュのスエード調内装 | |||
普段使いはもちろん、一泊の出張にも便利なサイズです。 | |||
外ポケット1個、内ポケット3個、ペン挿し | |||
サイズ | 380(W)×140(D)×320(H)mm | 容量 | 16L |
色 | 黒 | ||
ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/28 00:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2090ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA927BK-16 380x320x140mm 高級ショルダーバッグ (黒) |
EA927BK-17 380x320x140mm 高級ショルダーバッグ (紺) |
EA927BK-18 380x320x140mm 高級ショルダーバッグ (茶) |