品番 : EA927BK-3
品名 : 420x300x 90mm 高級ビジネスバッグ (茶)
仕様
| サイズ | 420(W)×90(D)×300(H)mm | 容量 | 10L |
|---|---|---|---|
| 色 | 茶 | 材質 | 牛革 |
| 重量 | 1.27kg | ||
| 荷物が見やすいベージュのスエード調内装 | |||
| ノートパソコンとA4サイズの書類をスマートに持ち運べます。 | |||
| ナチュラルな色合い、手触りの良さなど、牛革の良さが最大限に生かされたデザインです。革本来の重厚感と高級感があります。 | |||
| 外ポケット2個、内ポケット3個、ペン挿し付き | |||
| ショルダーベルト付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2012ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|



