品番 : EA927CE-12
品名 : 308x152x203mm スリングバック(肩掛け/OD)
仕様
材質 | ナイロン | サイズ | 203(W)×152(D)×305(H)mm |
---|---|---|---|
容量 | 6L | 重量 | 730g |
色 | OD | ||
ショルダー式 | |||
外ポケット2個、内ポケット3個、 タブレットパソコンホルダー1個 |
|||
背負っても両手が使えます。 | |||
肩部分に2か所のDリング付 | |||
タブレット端末の収納にもご使用できます。 | |||
肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/02 06:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1602ページ 2651ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-11 308x152x203mm スリングバッグ(肩掛け/黒) |
EA927CE-12 308x152x203mm スリングバック(肩掛け/OD) |
EA927CE-12C 305x152x203mm スリングパック(肩掛け/コヨーテ |
拡大