詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-12C

品名 : 305x152x203mm スリングパック(肩掛け/コヨーテ

仕様

材質 ポリエステル(600デニール) サイズ 203(W)×152(D)×305(H)mm
カラー コヨーテ 容量 6L
ショルダー式
外ポケット2個、内ポケット3個、
 タブレットパソコンホルダー1個
背負っても両手が使えます。
肩部分に2か所のDリング付
タブレット端末の収納にもご使用できます。
肩掛けベルトはストラップがあるので、ベルトに通して他の荷物を一つにまとめることができます。
追加説明
カタログ価格

9,000 (税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1582ページ
バリエーション一覧
EA927CE-11 308x152x203mm スリングバッグ(肩掛け/黒)
EA927CE-12 308x152x203mm スリングバック(肩掛け/OD)
EA927CE-12C 305x152x203mm スリングパック(肩掛け/コヨーテ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top