品番 : EA927CE-17
品名 : 279x356x508mm バックバッグ(黒)
仕様
| サイズ | 外寸:約279×356×508(H)mm 内寸:約152×304×482(H)mm |
容量 | 35L |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
| ショルダー紐長さ | 約440~約820mm(実寸) | ||
| 肩部にDリング付 | |||
| 外ポケット7個、内ポケット4個 | |||
| 肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/10/24 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1531ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CE-17 279x356x508mm バックバッグ(黒) |
| EA927CE-18 279x356x508mm バックバッグ(OD色) |

