詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-18

品名 : 279x356x508mm バックバッグ(OD色)

仕様

サイズ 外寸:約279×356×508(H)mm
内寸:約152×304×482(H)mm
容量 35L
色 OD 材質 ポリエステル(600デニール)
ショルダー紐長さ 約440~約820mm(実寸)
肩部にDリング付
外ポケット7個、内ポケット4個
肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/24 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1531ページ 2539ページ
バリエーション一覧
EA927CE-17 279x356x508mm バックバッグ(黒)
EA927CE-18 279x356x508mm バックバッグ(OD色)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top