品番 : EA927CE-37
品名 : 254x203x431mm バックパック(コヨーテ)
仕様
サイズ(W×D×H) | 254×203×431mm | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
---|---|---|---|
外ポケット3個、内ポケット6個 | |||
容量 | 20L | カラー | コヨーテ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/14 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1601ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-35 254x203x431mm バックパック(OD色) |
EA927CE-36 254x203x431mm バックパック(黒) |
EA927CE-37 254x203x431mm バックパック(コヨーテ) |
拡大