品番 : EA927CF-14
品名 : 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/黒)
仕様
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ | 635(W)×292(D)×330(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.95kg | 色 | ブラック |
| 容量 | 55L | ||
| ジッパー取付タイプの中仕切りが2枚あり、バッグの中を3つに分けることができます。 | |||
| バッグの中にもストラップがあり、荷崩れを防止します。 | |||
| 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 | |||
| 肩掛けベルトは取外して収納できます。 | |||
| リュック用ベルトもDリングから外して収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/09 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1529ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CF-14 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/黒) |
| EA927CF-15 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/OD) |
| EA927CF-15C 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/コヨーテ) |
