品番 : EA927CF-15C
品名 : 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/コヨーテ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 635×292×330 | カラー | コヨーテ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | ||
| ジッパー取付タイプの中仕切りが2枚あり、バッグの中を3つに分けることができます。 | |||
| 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 | |||
| リュック用ベルトもDリングから外して収納できます。 | |||
| 肩掛けベルトは取外して収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1529ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CF-14 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/黒) |
| EA927CF-15 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/OD) |
| EA927CF-15C 635x292x330mm ボストンバッグ(リュック兼用/コヨーテ) |


