詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-10

品名 : 330x432x203mm/24.9L バックパック(チャコール)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 330×203×431 容量(L) 24.9
材質 ポリエステル(600デニール) 色 チャコール
重量(g) 800
ダブルジッパーのフロントポケット2つ付き。1つは音楽を聴くのに便利なイヤホンホール付き
収納しやすいジッパー付のメインスペース
パッド入りで快適なY字型ショルダーベルト
15インチノートパソコン用スリーブ付き
サッと小物を収納できるメッシュポケット付き
追加説明
カタログ価格

7,130 円(税抜)/ 7,843 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 12:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA927CH-7A 330x432x203mm/24.9L バックパック
EA927CH-10 330x432x203mm/24.9L バックパック(チャコール)
ウェブカタログ画像
  • ※色は異なります。
  • パッド入りで快適なY字型ショルダーベルト

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top