品番 : EA927CH-7A
品名 : 330x432x203mm/24.9L バックパック
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 330×203×431 | 容量(L) | 24.9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | 色 | 黒 |
| 重量 | 800g | ||
| ダブルジッパーのフロントポケット2つ付き。1つは音楽を聴くのに便利なイヤホンホール付き | |||
| 収納しやすいジッパー付のメインスペース | |||
| パッド入りで快適なY字型ショルダーベルト | |||
| 15インチノートパソコン用スリーブ付き | |||
| サッと小物を収納できるメッシュポケット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,890 円(税抜)/ 7,579 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CH-7A 330x432x203mm/24.9L バックパック |
| EA927CH-10 330x432x203mm/24.9L バックパック(チャコール) |
ウェブカタログ画像
拡大
