詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CH-152

品名 : 330x165x419mm/22.0L バックパック(オリーブ)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 330×165×419 容量(L) 22
材質 ポリエステル(600デニール) 色 オリーブ
重量(g) 500
前ポケット1個
広々としたメインスペース
鍵やアクセサリーを付けられるリング付
快適なパッド入りのS字型ベルト
隠しジッパーで簡単に使用できる正面ポケット
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/13 19:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1532ページ
バリエーション一覧
EA927CH-152 330x165x419mm/22.0L バックパック(オリーブ)
EA927CH-153 330x165x419mm/22.0L バックパック(ダークグリーン)
EA927CH-154 330x165x419mm/22.0L バックパック(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top